レピアス
レピアスの 工業用潤滑油
レピアスの ギヤ油
レピアス スーパーギヤオイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
77210858
品番
68-680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
高荷重、衝撃荷重を受ける歯車に使用します。硫黄-リン系極圧剤・酸化防止剤・腐食防止剤・消泡剤等を配合したSP系工業用極圧ギヤ油です。
容量(L)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません