曜日別特売
4902380194361 日清オイリオ ドレッシングダイエット うまくち和風 185ml x12 日清オイリオ 77232743

日清オイリオ ドレッシングダイエット うまくち和風 185ml x12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(185mL×12本)注文コード77232743品番4902380194361
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

タマネギ、オリーブの実、赤ピーマン等の具を加えて、醤油ベースでうま味を効かせた和風ドレッシングです。使用油分1/3(メーカー従来品比31%)。食事のあぶらを気にする方へおすすめします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする