油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 77365603 品番 4972910345884
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]水性木部保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、油性木材保護塗料より防腐効果が高く、中からしっかりガード!

オーク 塗り面積(2回塗り)(m2)約3.5〜5 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約2〜3枚分 用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランター など 羽目板 / 窓枠 / 破風 / 戸袋 / 板べい など。 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 仕様【うすめ液】薄めずそのままご使用ください、【用具の洗浄剤】ペイントうすめ液 主な用途ガーデニング/木製品 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)【20℃】約8【冬期】約12 使用場所屋外 アズワン品番64-1156-44 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 特性防カビ、耐食・防腐 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[スプレーは使わないで]スプレー塗装(吹きつけ作業)は行なわないで下さい。■[仕上りは下地の色によって左右される]下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認して下さい。■[条件によって異なります]塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。■[次のような症状をお持ちの方は作業しないでください]体調の悪い人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人 / 妊娠している人など。■[色味は多少異なります]容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20357733
2021-05-17
用途:
仕事は建築関係ですが、今回は日曜大工として購入しました。
建設業・工事業

自宅のテラス改修の為購入しました。色は「ピニー」3.2Lを購入です。
予算の都合でウッドデッキ専用の板が買えず杉板に使用。「板の保護剤」として使用し、2回塗りました。節目は目立ちますが、色を加えると中々の出来だと思います。色は明るく仕上がりました。残り半分有りますが3回塗りたいと思います。
でも、「梅雨入り」かと思い考え中です。ガックリ

対象商品:
22888023
2020-11-01
用途:
小屋の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク小屋のメンテナンスとして。油性で一番安い本品選択。匂いも少なく塗るのは楽だった。後は耐久性かな。発色も気に入った。

対象商品:
20357715
2020-03-11
用途:
杉板の塗装
その他業種

外壁用杉板の保護で使用しました。塗り易く作業しやすいです。匂いが強いので保護マスク着用しました。

対象商品:
20357742
2019-04-15
用途:
外壁の塗装

木目が生かせる。塗りやすい。耐久性は半年くらいだと思う。

対象商品:
22888032
2018-10-04
用途:
倉庫の補修

木材部の傷み防止に使用しています。使用している実感としては浸透性もよく痛みの進行が抑えられていて塗膜は耐久性が高いと思われます。油性で耐候性に優れ価格も安いので、これからも使用していこうと思います。

対象商品:
22888118
2017-09-20
用途:
外壁塗装
サービス業

UV加工・油性で外使用に適しています!3年前にペイントした外壁も色落ちが少なく、今回も購入しました。
4リットル缶は安価ですが、混ぜるのが少々大変で何か工夫やコツがあったら教えてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22888048
2017-04-29
用途:
屋外ウッドデッキ
サービス業

粘度が低くサラサラして 作業が楽です。予想通りの色合いで落ち着いた
いい色に仕上がりました。15年を過ぎたデッキでヒビ割れも多い木地でしたが、吸い込みも良く、二度塗りしたら艶も出て気に入りました。
ちなみに深い傷にはシリコンで穴埋めした後塗りあげました。シリコンで
補修した部分は光りますのでご承知を。木地補修剤もあるみたいです。

対象商品:
22888023
2017-06-17
用途:
外部テーブル、椅子の塗装
卸売・小売業

色目も思った通りで塗りやすかった。少し手に付くとネバネバ感が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする