産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)500 電圧(V)200 注文コード77425593 品番EWF-50FTA2
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は羽根径・電圧など22種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)500 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×295 公称出力(W)(50Hz/60Hz)750/750 消費電力(W)(50Hz/60Hz)340/520 質量(kg)19.4 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49.50/53.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)6900/8280 適合場所倉庫、作業場、工場 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77425417
2025-11-02
用途:
厨房に使用
スーリヤ 様 (飲食業)

音も静かで吸込みも良く匂いが籠もらずに使えています

2024-09-03
用途:
ボイラー室換気扇交換
製造業

取付幅を実寸で採寸して同一メーカーの同じ寸法の物を注文したのですが、経年劣化で固定ボルトが曲がりボルトを直すのに一苦労でした。性能にはとても満足しています。ボイラー室にはもう一台同じ物が付いているのですが、排気能力が低くなっているようなので、同じ物をもう一台注文予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
77425645
2023-08-08
用途:
換気扇更新

30年以上経過した松下の換気扇を故障更新の為に購入。
口径は一回り小さくなったが静音性は大幅に向上。
モーターも小型軽量となり施工のしやすさを実感できる。シャッターと併せて更新したが、開閉に十分な圧力と風量が得られ満足しています。
ベルマウス構造が良い仕事をしているようです。
従来機より軸方向に短いモーターのおかげで、施工時の重量バランスがとりやすく、手早い取付ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
77425417
2023-02-06
用途:
店舗換気扇交換
株式会社鈴商 様 (建設業・工事業)

あまり在庫が無いので余裕を持って発注した方が良い品物です。
商品説明にも書いてある通り、ビックリするほど静かです!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする