リトルウッド
テーブルザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
(約)D240×W167×H70(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
注文コード
77427431
品番
L-2511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りのほか、食卓での利用として野菜の盛り付けや揚げ物の提供に
寸法(mm)
(約)D240×W167×H70(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
質量(g)
(約)167
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー