曜日別特売
L-2512 テーブルザル リトルウッド 77427449

テーブルザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
(約)D274×W196×H82.5(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
注文コード
77427449
品番
L-2512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りのほか、食卓での利用として野菜の盛り付けや揚げ物の提供に
寸法(mm)
(約)D274×W196×H82.5(取っ手含む)、(約)D76×W40×H4.5(取っ手)
質量(g)
(約)214
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする