リトルウッド
調理ストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
(約)280
注文コード
77427528
品番
L-2523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
寸法(mm)
(約)D353×W227×H93.5(取っ手含む)、(約)D130×W24×H4.5(取っ手)
質量(g)
(約)280
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー