調理ストレーナー

調理ストレーナー - リトルウッド調理ストレーナー - リトルウッド調理ストレーナー - リトルウッド
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
L-2523 7742752877427528L-2523(約)D353×W227×H93.5(取っ手含む)、(約)D130×W24×H4.5(取っ手)(約)280
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
L-2522 7742754677427546L-2522(約)D315×W196×H81.5(取っ手含む)、(約)D130×W24×H4.5(取っ手)(約)225
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
L-2521 7742757177427571L-2521(約)D275×W167×H72(取っ手含む)、(約)D130×W24×H4.5(取っ手)(約)175
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする