L-2522 調理ストレーナー リトルウッド 77427546

調理ストレーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
(約)225
注文コード
77427546
品番
L-2522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
寸法(mm)
(約)D315×W196×H81.5(取っ手含む)、(約)D130×W24×H4.5(取っ手)
質量(g)
(約)225
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする