三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアースイングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/35.50/12/13.50
注文コード
77430229
品番
AS-1508SB2
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×1031×272
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/35.50/12/13.50
質量(kg)
11.5
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39.50/17.50/18.50
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)370/420/170/175