曜日別特売

クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )71mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77437091
品番
63186
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
深さ(mm)
50
柄
ポリスチレン
外径(mm)
79
素材
18-8ステンレス
内径(mm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする