リブプラス
カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き
一体型設計キャップ付きの透明蓋ボトル。透明蓋で中身が見える。持ち運びやすいハンドル付き。
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン・PCTG・シリコーン、パッキン/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
700
質量(g)
360
寸法(cm)
8×8×27.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669147
NM-5313
ネイビー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
05669172
NM-5314
グレー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください