メテックス
ASOBU(アソブ) Tea GLASS BOTTLE
茶こしが底部についているので、外出先でホットでもアイスでも お好みの濃さのお茶を楽しめます。
耐熱ガラス製なので、ホットでもアイスでも使用可能
用途
ジム用。
アウトドア用。
旅行先用。
オフィス用。
学校用。
幅(mm)
65
容量(mL)
400
高さ(mm)
250
奥行(mm)
65
内容量
1個
注意
※食洗機可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05668097
ANDIT-LM
362-2663
耐熱ガラス、シリコン、ステンレス、PS
イエロー
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05668377
ANDIT-PK
362-4157
本体:耐熱ガラス、スリーブ(持ち手):シリコン、ふた:ステンレス、PS、茶こし: ステンレス
ピンク
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください