曜日別特売

DailyJoy取っ手付きタンブラー

DailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラスDailyJoy取っ手付きタンブラー - リブプラス

ストロー&直飲みの2way仕様の大容量タンブラー。保温保冷機能&大容量。広口で洗いやすい。ポップな色合いでおしゃれ。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、スライド蓋/シリコーン・ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、取っ手・ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
1020
質量(g)
460
寸法(cm)
9.5×14.5×23.2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NM-5301 0566900705669007NM-5301ピンク
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
10日以内出荷
NM-5302 0566919905669199NM-5302ブルー
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする