C195 ブライトマジック 超艶タイヤWAX カーメイト 77439760

パッケージ

ブライトマジック 超艶タイヤWAX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(200mL)
注文コード
77439760
品番
C195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高い光沢仕上げ:光沢のあるツヤでタイヤを美しく演出。泡タイプと比べて光沢度が高い設計(メーカー実験値)
黒さが長持ち:密着シリコーン配合により、タイヤの黒さとツヤが約30日間持続(メーカー実験値)
水性・低臭タイプ:石油系溶剤不使用の水性タイプで刺激臭が少なく、濡れたタイヤにも使用可能
液だれしにくいジェル:垂直面でも垂れにくく、ホイールを汚しにくいジェルタイプでムラなく塗り込みやすい
専用スポンジで簡単施工:角度付きスポンジでリム周りや接地面近くも塗りやすく、普通タイヤ約40本分使用可能(メーカー実験値)

成分
シリコーン / 増粘剤 / 水
色
透明
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする