曜日別特売
H1803 リラックスサボン ハンギング カーメイト 77439839

本体

リラックスサボン ハンギング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りホワイトブーケサボン
内容量1個(3個)注文コード77439839品番H1803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

心ほぐれる、せっけんの香り
香り立ちの良い含侵タイプ
お得な3枚セット

用途
自動車用芳香剤
色
イエロー
香り
ホワイトブーケサボン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする