曜日別特売
14826 五色奉書 神堂 77443287

五色奉書

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色純白
内容量1セット(100枚)注文コード77443287品番14826
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

雲流紙に金銀を散りばめた高級感を演出するシートです。やわらかくしなやかなので用途も多彩です。

用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
色
純白
材質
雲流紙/PE
サイズ(cm)
18×18
厚さ
0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする