神堂
五色奉書
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
藤
淡水
紅梅
純白
若緑
藤
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77443321
品番
14828
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
雲流紙に金銀を散りばめた高級感を演出するシートです。やわらかくしなやかなので用途も多彩です。
用途
食品シート 華やか 高級感 雲流紙
色
藤
材質
雲流紙/PE
厚さ(mm)
0.08
サイズ(cm)
18×18