曜日別特売
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775

HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775
HIK-LH1530 HIKMICRO LYNX LH15 3.0 HIKMICRO 77444775

HIKMICRO LYNX LH15 3.0HIK-LH1530

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77444775
品番
HIK-LH1530
参考基準価格(税別)¥288,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.022℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。

仕様
シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影あり
その他
【射出瞳】6mm
寸法(mm)
156.3×53.6×49.5
倍率
2.2x~17.6x相当 (8x)
分解能
【NETD】18mK未満
保護等級
IP67
バッテリー
交換式充電式リチウムイオン18650型電池
最大解像度
320×240
焦点調整
フリーフォーカス
ディスプレイ
1,024×768, 0.39型 AMOLED
焦点距離(mm)
15
検出距離(m)
750
電源供給
【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応
音声録音
あり
F値
1
フレームレート
50Hz
距離
【観察距離】最短7m
画角
11.7×8.8°/ 20.5×15.4m @100m
パレット
ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ
ピクセル
2μm
イメージセンサー
Vox非冷却フォーカルプレーンアレイ
ストレージ
内蔵EMMC (64GB)
バッテリー動作時間
5.5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5時間以上(-20℃, Wi-Fi ON)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする