- 仕様
- シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影あり
- その他
- 【射出瞳】6mm
- 寸法(mm)
- 156.3×53.6×49.5
- 倍率
- 2.2x~17.6x相当 (8x)
- 分解能
- 【NETD】20mK未満
- 保護等級
- IP67
- バッテリー
- 交換式充電式リチウムイオン18650型電池
- 最大解像度
- 256×192
- 焦点調整
- フリーフォーカス
- ディスプレイ
- 1024×768、0.39型 AMOLED
- 焦点距離(mm)
- 15
- 検出距離(m)
- 750
- 電源供給
- 【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応
- 音声録音
- あり
- F値
- 1
- フレームレート
- 50Hz
- 距離
- 【観察距離】最短7m
- 画角
- 11.7×8.8°/20.5×15.4m@100m
- パレット
- ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ
- ピクセル
- 2μm
- イメージセンサー
- Vox非冷却フォーカルプレーンアレイ
- ストレージ
- 内蔵EMMC (64GB)
- バッテリー動作時間
- 6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)