TOOLS LIFE
プリンターラック
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77444976
品番
PD2077
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
デスク周りが快適に使えるプリンター台。
キャスター付きで移動が楽。
中棚は可動式で9段階調整が可能、収納したいモノに合わせて高さを変えることができます。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
キャスター装着時:(完成)60×50×70
高さ調節
(中棚)9段階、(中棚)5間隔(cm)
素材
天板・棚板:高耐久メラミン化粧板/フレーム:粉体塗装スチール
総耐荷重(kg)
90