※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.9
0.9
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77457856
品番
KSH40151HC1EN
参考基準価格(税別)
¥138,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2026三菱照明総合カタログ_P475
仕様
自己点検スイッチ ・リモコン自己点検機能 ・周期点検機能,長時間定格形(60分間)、片面灯
その他
【表示板】1枚
質量(kg)
0.9
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED
LE20604S2W-A
関連部品
ガード GAF45A(壁直付用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン RZB04
認定番号
1AL111-3737、公共施設用照明器具:SH1-FBF20-BH60、SH1-FSF20-BH60、ST1-FBF22-BH60、ST1-FSF22-BH60
注意
※パネル別売