※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
1.4
0.9
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77457935
品番
KSH40162HC1EN
参考基準価格(税別)
¥151,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
2026三菱照明総合カタログ_P475
仕様
自己点検スイッチ ・リモコン自己点検機能 ・周期点検機能,長時間定格形(60分間)、両面灯
その他
【表示板】2枚
質量(kg)
1.4
本体
プラスチック・白色
電池
2H10DA(Ni-MH蓄電池)
LED
LE20604S2W-A×2
関連部品
吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
認定番号
1AL221-3738、公共施設用照明器具:SH1-FSF21-BH60 ST1-FSF23-BH60
注意
※パネル別売