TM-407a OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE 77459847

TM-407a OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE 77459847
TM-407a OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE 77459847

OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77459847品番TM-407a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!
【商品特徴】
多種バッテリーに対応。
12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。
切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。
12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。
エコノミーモデルとなります。
長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。
フロート充電
オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。

用途バイク用全自動充電器適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220最低起動電圧(V)4
注意
※充電しようとしているバッテリーが、本製品の充電可能バッテリーである事をご確認下さい。
※バッテリーの状態によっては満充電にならない、又は充電出来ない場合があります。あらかじめご了承下さい。
※漏電や長期保管等により、完全放電されたバッテリーや、寿命や不具合の生じるバッテリーは、充電が出来ない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-11
用途: 6Vモンキー MFバッテリー充電
製造業

この商品だけで充電出来ます。
それもプラスとマイナスに繋ぐだけ。
他の商品名出してあーだこーだと意味不明な感想言ってる人迷惑だわ。購入検討中の方がよく分からない感想で混乱しないように願う。

1が参考にしています
2018-11-28
用途: ビンテージバイクや80年代のスーパーカブのバッテリーの補充電に使用 その2
大健

オプティメイト4のサブ充電器に継続して使用しています。ランプ表示がシンプルです。

対象商品 : 77459847
2018-05-09
用途: ビンテージバイクのバッテリーの補充電に使用
大健

60年代のハーレーや70年代のドカティ・80年代のスーパーカブのバッテリーの補充電用に購入しました。このメーカーの高機能版との併用で使います。使用後のレビューはまた後日に投稿したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする