曜日別特売
CA607-000X-MB 静音台車(小)ハンドブレーキ付 CONDOR(山崎産業) 77462826

静音台車(小)ハンドブレーキ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77462826
品番
CA607-000X-MB
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

医療施設などAA地区の荷物運搬作業におすすめの静音タイプ(40dB以下)。

材質
荷台:PP、ハンドル:スチールパイプ・PE粉体塗装
幅(mm)
455
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
935
奥行(mm)
710
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする