- 色
- ホワイト
- 方式
- 【回転】リバース
- 材質
- 樹脂
- 質量(g)
- 199
- 消費電力(W)
- FAN : 1.2、RGB : 1.25
- 電源
- FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A
- 内容
- ネジ
- 対応OS
- Windows 11/10
- 接続方式
- PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン
- 最大静圧(mmH2O)
- 1.8
- 対応
- AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…
- 回転数
- 1600~800 +/-10% RPM
- 保証期間
- ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。
- 騒音レベル(dB(A))
- 33.6
- 接続端子
- PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子
- サイズ(mm)
- 120×120×28
- ケーブル長(cm)
- 45
- 軸受種類
- Hydro Bearing(流体動圧軸受)
- 最大風量(CFM)
- 58
- 対応マザーボード
- 5V_ARGB端子を搭載したマザーボード
- MTBF(時間)
- 約40000(理論最大値)