曜日別特売
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341

DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341
DM8RLINE-B-HQ1 120mmファン DARKFLASH 77463341

120mmファンDM8RLINE-B-HQ1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・方式が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
方式
【回転】リバース
注文コード
77463341
品番
DM8RLINE-B-HQ1
参考基準価格(税別)¥1,073販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

特徴的なアウトライン発光を採用した静音120mm ファンです。
世界三大デザイン賞(レッドドット、IDEA)のiF Design Award2026 を獲得したdarkFlash の、M-ATX ケースFLOATRON F1 との組み合わせにも好適なファンです。
5V_ARGB 端子に接続し、汎用的なアプリで発光をコントロール可能です。
ノーマル(発光面から吸気)、リバース(非発光の背面から吸気)の2種をご用意しています。

色
ブラック
方式
【回転】リバース
材質
樹脂
質量(g)
199
消費電力(W)
FAN : 1.2、RGB : 1.25
電源
FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A
内容
ネジ
対応OS
Windows 11/10
接続方式
PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン
最大静圧(mmH2O)
1.8
対応
AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…
回転数
1600~800 +/-10% RPM
保証期間
ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。
騒音レベル(dB(A))
33.6
接続端子
PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子
サイズ(mm)
120×120×28
ケーブル長(cm)
45
軸受種類
Hydro Bearing(流体動圧軸受)
最大風量(CFM)
58
対応マザーボード
5V_ARGB端子を搭載したマザーボード
MTBF(時間)
約40000(理論最大値)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※本製品はDOSV/AT互換規格に則ったPCパーツを組み合わせてご使用いただく事を前提に設計されておりますが、全ての同規格対応製品との互換性を保証するものではありません。
※ご購入時の内容物以外の部品との組み合わせ時は、本製品に関するサポート以外は承れません。
※製造工程や通常輸送過程で生ずる微細な傷やへこみ等に関しましては製品仕様となり、初期不良交換や修理の対象としては承れません。
※万が一ご購入時に製品不良が確認できた場合、2週間以内にご購入店へお問い合わせください。ご事情がある場合はメーカーサポートまでお寄せください。
※万が一本製品の故障により生ずるダウンタイム(製品をご使用いただけない期間に起因する直接、間接の損失)の補償は承れません。【ダウンタイム補償の免責】
※データに関するあらゆる補償は承れません。【データ補償の免責】
※本製品は改良のため予告なく製品の仕様、外観、外装、マニュアルや製品ページ記載内容を変更する事がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする