曜日別特売
HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575

HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575
HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575
HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575
HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575
HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575
HD-M-S38 ソケットホルダー マグネット付 はくでん 77468575

ソケットホルダー マグネット付HD-M-S38

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
差込角(mm)9.5
クリップ数14
内容量1個注文コード77468575品番HD-M-S38
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

マグネット付きレールでソケットをまとめて収納し、工具箱やキャビネットの壁面に貼り付けて使用できます。
クリップが360°回転し、ソケットの向きを気にせず装着でき、スライド調整も可能です。
整備作業時のソケット整理や持ち運びに便利で、工具箱のスペースを有効に活用できます。
ホルダー両端はソケットを取り外せる構造になっているため、ソケット数を変えることも可能です。

差込角(mm)
9.5
クリップ数
14
幅(mm)
28
全長(mm)
410
材質(クリップ)
プラスチック
材質(レール)
鉛合金
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする