高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
77470076
品番
RSG125
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
粒度
46
主要切断材料
ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
22
砥材
AX
仕様
両面補強
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
シリーズ
雷鳥
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
補強ネット
2枚入
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合