高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
77470085
品番
RSG150
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
46
主要切断材料
ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
22
砥材
AX
仕様
両面補強
シリーズ
雷鳥
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
補強ネット
2枚入
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合