切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77470155 品番 R10516
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!

用途
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.6 穴径(Φmm)15 粒度36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 仕様両面補強 種別両面補強 砥材アルミナ 寸法105×1.6×15 シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77470146
2023-11-22
用途:
いろいろな金属切削作業
農・林・水産業

安価であるにもかかわらず焼きが入った硬いスチールパイプなどにも使用可能で非常に重宝しています。

対象商品:
03351223
2022-08-24
用途:
牛柵の補修

牛柵の補修工事の鉄管切断時に使用しています。切れ味が良くコスパが良く重宝しています。

対象商品:
03351187
2021-02-26
用途:
廃材処分の切断及び角材加工等
サービス業

月に2、3回約1時間程度の使用、装着して2年目減った感じも無くまだまだ使えそうです。

対象商品:
77470146
2020-10-06
用途:
廃材の切断
不動産業

固いステンレスでもよく切れます。その分火花が良く出るので、素人には恐いくらいです。十分な装備と周囲への対策が必要です。

対象商品:
03351223
2020-05-04
用途:
農機具、その他用に。
その他業種

農業用の草削り、その他砥石、切断用に色々と使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03351126
2020-01-06
用途:
ケミカル寸切りを作るため
製造業

高儀 アースマンホームベンチグラインダΦ12.7mmへ取り付けて、寸切りをケミカル用に先端カットのために購入。
これはΦ20oですので67377257のカラーと20291118の幅合わせようカラーが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
03351187
2019-10-10
用途:
金属類の切断、加工
サービス業

金属類の切断加工はあまり経験がなく、内径25.4サイズを探すのにちょっと苦労しました。
「金属ってこんな簡単に切断できるんだ。」が感想です。
色々な加工に挑戦したいと思います。

対象商品:
03351223
2019-02-15
用途:
ベビーサンダー

お手頃な値段で鉄も裁断出来ます。 頻繁に使わないのでこれで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする