MKPS5 パイプサドル 日動電工 77471181

MKPS5 パイプサドル 日動電工 77471181
MKPS5 パイプサドル 日動電工 77471181

パイプサドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様六角ボルト:3/8 65L種類5号注文コード77471181品番MKPS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。

仕様六角ボルト:3/8 65L種類5号寸法L(mm)172表面処理溶融亜鉛めっき適合サイズΦ95~Φ120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする