曜日別特売
A2000【ワケあり】 火花用衝立 モノタロウ 77472529

 

A2000【ワケあり】 火花用衝立 モノタロウ 77472529
A2000【ワケあり】 火花用衝立 モノタロウ 77472529
A2000【ワケあり】 火花用衝立 モノタロウ 77472529
モノタロウ

火花用衝立

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード77472529品番A2000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥35,98028,980

溶接作業中の安全を守ります。
優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。
シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。
JIS A 1323 B種合格品

セット内容
2mパイプ 4本
ジョイント 2ケ
キャスター足 2本
Sカン 20ヶ 1
火花衝立用シート 1枚
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)仕様キャスター付型式B種合格品特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10174963
2019-12-09
用途: フライス盤の切粉ガードに

フライス盤の切粉ガードに使いました。
枠はいわゆるイレクターの接着剤組み立てで少々頼りない作りですがシート含めてもその分軽いので移動して掃除なども楽にできて良いです。
調子に乗ってさくさく接着していったらシートを止める金具をパイプに通しておくのを忘れてしまいました。
説明書には金具を通しておくようにとかは記述がないです。
ペンチで一度開いて挟みなおせば通りますが、シートに引っ掛ける部分がガバガバで簡単にシートから外れるのでシートに引っ掛けたらこちらもペンチで潰しておいたほうがいいです。

対象商品 : 10174963
2010-09-28
用途: 2台レーザー加工機の仕切りに使用しております。

サイズも適度に大きく、色も白系のため圧迫感がないため現場の者も
喜んでおります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
火花衝立用シートのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-21
質問:
パイプとジョイントの材質を教えてください。
回答:
パイプの材質は、鋼鉄パイプにプラスチック被覆、
ジョイントの材質は、プラスチックです。
2024-05-21
質問:
組み立てが必要な商品でしょうか。
回答:
完成品でのお届けではないため、組み立てていただく必要がある商品です。
2024-05-21

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする