ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
77472599
品番
RAD995W【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,598
¥
5,998
バスケットに入れる
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。
既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。
口金:電源内蔵ユニット用専属口金
Hf 32W器具相当
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
【光束維持時間】40000時間
質量(kg)
0.41
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
消費電力(W)
15
電源
内蔵
入力電圧(V)
100-242
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
光束(Lm)
3000
明るさ(Lm)
3000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可