曜日別特売
TRRTH-50【ワケあり】 TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 77472766

TH型 重荷重用低床式旋回キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は車輪径・材質など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン
注文コード
77472766
品番
TRRTH-50【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,998¥5,698
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
350
取付ピッチ(mm)
94/94
取付高(mm)
70
材質(車輪)
MCナイロン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
荷重種別
重荷重
質量(g)
1270
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
40
アジャスター
AE-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 重量移動式架台
製造業

ウカイ低床式キャスターを初めて使用しましたが、移動旋回が他社のものと
価格の割に遜色が無いので次回製作時にも使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする