BS-MS-5 BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング) 77484307

BS-MS-5 BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング) 77484307
BS-MS-5 BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング) 77484307

BSミニマグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)168×160×47
内容量1台注文コード77484307品番BS-MS-5
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。
長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。
350~1800rpmの間で速度を変更できます。
薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。

寸法(mm)
168×160×47
電力(W)
10
液量(L)
2
付属品
電源アダプター、スターラーバー
長さ(mm)
推奨バー:20~30
径(Φmm)
プレート:135
電源(V)
100 50/60Hz
機能
速度変更:ダイヤル
回転速度(min-1[r.p.m])
350~1800
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする