BS-MS-3 BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング) 77484377

BS-MS-3 BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング) 77484377
BS-MS-3 BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング) 77484377

BSミニマグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)138×140×41
内容量1台注文コード77484377品番BS-MS-3
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。
長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。
350~1800rpmの間で速度を変更できます。
薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。

寸法(mm)
138×140×41
電力(W)
5
液量(L)
1
付属品
電源アダプター、スターラーバー
長さ(mm)
推奨バー:20~30
径(Φmm)
プレート:135
電源(V)
100 50/60Hz
機能
速度変更:ダイヤル
回転速度(min-1[r.p.m])
350~1800
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする