ボトムブラケットツール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【BB】BBInfinite T47、Chris King(R) ThreadFit T47、Chris King(R) ThreadFit 30、Enduro(R) BBRight Torqtite、Hambini T47、Rotor(R) T47 External 30mm、Rotor(R) Bbright、Rotor(R) BB30、Rotor(R) BB386EVO、Rotor(R) PF30 thread-together 注文コード77486159 品番BBT-47-12
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

長径(mm)Φ50〜53 短径(mm)Φ48.2 ノッチ数12 適合【BB】BBInfinite T47、Chris King(R) ThreadFit T47、Chris King(R) ThreadFit 30、Enduro(R) BBRight Torqtite、Hambini T47、Rotor(R) T47 External 30mm、Rotor(R) Bbright、Rotor(R) BB30、Rotor(R) BB386EVO、Rotor(R) PF30 thread-together 差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 材質アルミ 仕様■適応BBサイズ:48.2mm(ノッチ径)/50〜53mm(外径) 適合ブラケットBBInfinite T47、Chris King(R) ThreadFit T47、Chris King(R) ThreadFit 30、Enduro(R) BBRight Torqtite、Hambini T47、Rotor(R) T47 External 30mm、 Rotor(R)Bbright、Rotor(R)BB30、 Rotor(R) BB386EVO、 Rotor(R) PF30 thread-together アズワン品番65-0562-59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77486159
2022-11-30
用途:
自転車整備
FANATEK 様

安定のパークツール品質。急ぎで使用したかったのでデリバリーが早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする