曜日別特売
GM-LDGPAT/BK70 LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック エレコム 77488715

GM-LDGPAT/BK70 LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック エレコム 77488715
GM-LDGPAT/BK70 LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック エレコム 77488715
GM-LDGPAT/BK70 LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック エレコム 77488715

LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約7※コネクター含まず
内容量1個注文コード77488715品番GM-LDGPAT/BK70
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応し、ゲーム機器の安定したデータ通信を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)ケーブル長(m)約7※コネクター含まず爪折れ防止ブラック結線方式ストレート結線構造ヨリ線(24AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×(UTP/無し)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする