画像準備中

オイルシール UE型

(304件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)70 注文コード77516076 品番UE60706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内径d・外径D・RoHS指令など375種類から選べます 他の種類を見る

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)70 幅b(mm)6 用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25〜120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20〜30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 304
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
機械の修理
農・林・水産業

機械の修理(定期的な部品交換)にいつも使っています。シール交換は面倒なので、純正品でも使われているこちらかもう一社の製品を利用しています。品質耐久性に安心感があります。

2025-05-10
用途:
オートバイのオイルシール交換時に使用
製造業

VTスパーダのFスプロケ奥のシールとして使用しました。
純正品はツバがついていて、ケースを割る必要がありますが
このシールだと、ケース割らずに打ち込めます。
念のために、シールとケースの間に液ガスを塗りました。

2025-03-26
用途:
ホイールのダストシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの91253-MV9-003が廃盤になったので代替えに使いました。
ダストシールとして使うので中のスプリングを外してグリスたっぷりで組み付けました。なかなか来ないのが難点だが満足です。

対象商品:
33124971
2025-04-18
用途:
芝刈機の修理
卸売・小売業

軸受けシールの交換、強度も十分でオイル漏れ解消しました。

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
草刈ハンマーナイフ用

草刈ハンマーナイフ用、絡まった草で結構頻繁に消耗するので、試しに購入しました

対象商品:
37113526
2025-03-27
用途:
モルタルミキサーのベアリング交換時に周辺部品交換
西田商店 様 (農・林・水産業)

グリスも綺麗に入り、シールからはみ出さずすごく助かりました

対象商品:
33124804
2025-03-04
用途:
除雪機に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オーガミッションのケースとシャフトの嵌め合い部分に使用してます
サイズが豊富なので重宝してます

対象商品:
33125461
2025-05-05
用途:
フォークリフトのテイルトシリンダーの油漏れ改善
サービス業

外径サイズが1mm実物より大きかったが、サンダーで周囲を削って合わせて利用して、作動油の漏れがとまりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする