1711 半袖ブルゾン ジーベック 77526314 1711 半袖ブルゾン ジーベック 77526314 1711 半袖ブルゾン ジーベック 77526314 1711 半袖ブルゾン ジーベック 77526314 1711 半袖ブルゾン ジーベック 77526314 1711 半袖ブルゾン ジーベック 77526314

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77526314 品番 1711
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右胸ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し
両脇ファスナー付きポケット

種別半袖ブルゾン コン サイズ3L 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3 肩幅(cm)53 袖丈(cm)28 着丈(cm)69 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地ストレッチウェザー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5 ボタン仕様ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする