2814 長袖ブルゾン ジーベック 77533339 2814 長袖ブルゾン ジーベック 77533339 2814 長袖ブルゾン ジーベック 77533339 2814 長袖ブルゾン ジーベック 77533339 2814 長袖ブルゾン ジーベック 77533339 2814 長袖ブルゾン ジーベック 77533339

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77533339 品番 2814
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い

種別長袖ブルゾン インディゴブルー サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 機能ストレッチ、涼感・冷感 生地ストレッチサマーデニム 色番15 材質(ボタン)金属 接触仕様(冷感)Q-max値0.133 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×20 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする