ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77533348
品番
2814
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い
種別
長袖ブルゾン
色
インディゴブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、涼感・冷感
生地
ストレッチサマーデニム
色番
15
材質(ボタン)
金属
接触仕様
(冷感)Q-max値0.133
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
13.5×15.5