FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057

FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057
FKC-1532 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン 77541057

隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード77541057品番FKC-1532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。
家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。

用途
隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚
材質
(本体)プリント化粧繊維板
、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板
、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×161棚板数(枚)可動棚:2コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)ホワイト組立時間お客様組立(45分)(大人2人)キャスター数1個仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする