キッチンカウンター下収納 4点セット 薄型 キャビネット 両扉付きチェスト 伸縮ラック コーナーラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77541109 品番 YHK-0204fullset
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

キッチンのカウンター下にもリビングの窓下にも使えるオールマイティなコンパクト収納のお得なセット。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(チェスト)40.0×22.0×80
、(扉)60.0×22.0×80
、(伸縮ラック)40.0〜72.0×22.0×80
、(コーナー)22.0×22.0×80
、(金具小使用時)高さ83〜89
、(金具大使用時)高さ88.5〜94.0
材質(本体)低圧メラミン化粧繊維板 ダークブラウン 組立時間お客様組立(100分)(大人2人) 用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 仕様突っ張り金具2種類付属、幅木避け付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする