カウンター下収納
カウンター下収納の 収納家具
カウンター下収納の 食器棚・ キッチン収納
キッチンカウンター下収納 4点セット 薄型 キャビネット 両扉付きチェスト 伸縮ラック コーナーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77541118
品番
YHK-0204fullset
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
キッチンのカウンター下にもリビングの窓下にも使えるオールマイティなコンパクト収納のお得なセット。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(チェスト)40.0×22.0×80
、(扉)60.0×22.0×80
、(伸縮ラック)40.0〜72.0×22.0×80
、(コーナー)22.0×22.0×80
、(金具小使用時)高さ83〜89
、(金具大使用時)高さ88.5〜94.0
材質(本体)
低圧メラミン化粧繊維板
色
ホワイト
組立時間
お客様組立(100分)(大人2人)
用途
食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納
仕様
突っ張り金具2種類付属、幅木避け付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません