カウンター下収納
カウンター下収納の 収納家具
カウンター下収納の 食器棚・ キッチン収納
キッチンカウンター下収納 薄型 ミニキャビネット 両扉付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77541127
品番
YHK-0205
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.0×22.0×80
、(金具小使用時)高さ83〜89
、(金具大使用時)高さ88.5〜94.0
材質(本体)
低圧メラミン化粧繊維板
色
ダークブラウン
組立時間
お客様組立(30分)(大人2人)
用途
食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
仕様
突っ張り金具2種類付属、幅木避け付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません