※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
85
注文コード
77561208
品番
STB 85 × 3V-2【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法B(mm)
27.7
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7.3
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
80
寸法dm(mm)
83.8
長さl(mm)
35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
溝数
2
総幅(mm)
35
溝の形
3V
呼び径de
85