曜日別特売
HC PL25-W3 5P 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 77569023

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード77569023品番HC PL25-W3 5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。

適合
鋼製電線管呼び:25mm、外径:25.4mm
VE管呼び:22mm
VP管呼び:20mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法なべM6×13寸法A(mm)47寸法B(mm)29寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73880284
2018-05-20
用途: つっかえポールにメッシュパネルをかける
卸売・小売業

塗装などはない武骨さですが安価で必要十分な働きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする