ネグロス電工
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
77569039
品番
HC PL31-W3 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
適合
鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法
なべM6×13
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。